Description:
Ce disque à tronçonner STANDARD** permet à l'opérateur de travailler en faisant moins d'efforts grâce à sa très bonne aptitude à la coupe. Sur des matériaux en pierre, ce disque s'illustre par des arêtes de coupe nettes et une bonne qualité de coupe.
Ainsi, des retouches ne sont pas nécessaires.
Caractéristique(s):
Spécification : C 30 S-BF
Dimension : DxUxH
Dimensions : 178 x 3,0 x 22,23
E-Classe : 21011315
Ligne : STANDARD
Abrasif : carbure de silicium
Grain : 30
Forme : coudée
Spécification : C 30 S- BF
Taille des grains : 30
Dimensions (D x U x H) : 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max : 80
Poids brut : 0,17 kg
Poids net : 0,17 kg
Aptitude des matériaux : Maçonnerie
Poids net : 0.170 kg
Aptitude des matériaux : roche
Gamme de produits : Standard
Avantage(s):
Netteté des arêtes de coupe et très bonne qualité de coupe
Travail confortable, rapide, sans effort
Grâce au carbure de silicium, durée de vie et stabilité excellentes pour le tronçonnage des roches et du béton
Utilisation:
Pour le traitement de divers matériaux de roche
Matière(s):
Roche
Adapté(s) pour:
Pour le travail de différents matériaux tels que la pierre