Portachiavi

Codice art.: 46797
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Per Chiave
Numero alloggiamenti 9
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale acciaio
Numero 9
Peso 0,415 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46797
EAN / GTIN 4020772046798
Codice del produttore 46797
Numero-L L30090 424
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Portachiavi, con cacciavite esagonale ISO 2936L, extra lungo (mm), 9 pezzi.
Chiave: CROMO-VANADIO, temprato e nichelato.
Piano superfici faccia elaborato. Bordi finali smussati.
Supporto: Con gancio self-service.

Proprietà:

  • Contenuto: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • peso: 415 g