{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sigillo di qualità e test | Geprüfte Sicherheit | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blue; yellow | |
| Materiale testa | acciaio | |
| Superficie | con rivestimento | |
| Forma superficie battente | es. piatta | |
| Dimensioni binari | es. tonda | |
| Diametro testa | 100 mm | |
| Lunghezza complessiva | 1.000 mm | |
| Lunghezza della testina | 210 mm | |
| Protezione del manico | sì | |
| Caratteristiche | antirimbalzo | |
| Lunghezza, Manico | 880 mm | |
| Materiale, Manico | Manico in noce americano | |
| Superficie | es. naturale | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 02091 | |
| EAN / GTIN | 4010995020910 | |
| Codice del produttore | 02091 | |
| Numero-L | L60100 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |