{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | zakovno kladivo | |
| Potrdilo o kakovosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modra; rumena | |
| Material, glava | jeklo | |
| Površina | prevlečeno | |
| Oblika pete | ploščato | |
| Mere pete | okroglo | |
| Premer glave D | 100 mm | |
| Skupna dolžina | 1.000 mm | |
| Dolžina glave | 210 mm | |
| Zaščita za ročaj | da | |
| Lastnosti | brez odboja | |
| Dolžina, roč. | 880 mm | |
| Material, roč. | Hikorijev les | |
| Površina | naravno | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 02091 | |
| EAN/GTIN | 4010995020910 | |
| Številka proizvajalca | 02091 | |
| L-število | L60100 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |