Perlík bez zpětného rázu, středně tvrdý s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec 100, 1000 mm

Artiklové číslo: 02091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu perlík
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Žlutá
Materiál hlava ocel
Povrch s povlakem
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy kulatá
Průměr hlavy D 100 mm
Celková délka 1 000 mm
Délka hlavy 210 mm
Ochrana násady ano
Vlastnosti bez zpětného rázu
Délka, Násada 880 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch přírodní
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02091
EAN / GTIN 4010995020910
Číslo výrobce 02091
L-číslo L60100 4
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Šetří zdraví: Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů
  • Sníží vaše náklady: ksgonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly
  • Pkslík proti zpětným rázům Wiha

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 100
  • Celková délka (mm): 1000 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 210 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne