Ciocan de sanie, fără lovire, dur mediu cu mâner din lemn Hickory, cap de impact rotund 100, 1000 mm

Cod articol.: 02091
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs baros
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; galben
Material cap oțel
Suprafaţă acoperit
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine rotund
Diametrul capului D 100 mm
Lungimea totală 1.000 mm
Lungimea capului 210 mm
Protecţie coadă da
Caracteristici Fără recul
Lungime, Coadă 880 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă natur
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 02091
EAN / GTIN 4010995020910
Număr producător 02091
L-Număr L60100 4
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: cap galben / duritate medie: de exemplu, pentru construcția de scule și mașini, reparații auto, lucrări de tablă și asamblare
  • Vă simplifică munca: Lucru mai ușor și efect de impact optim cu un efort redus
  • Vă protejează sănătatea: ciocănitul fără recul reduce la minimum presiunea asupra articulațiilor, tendoanelor și mușchilor
  • Vă reduce costurile: Stilul ergonomic din lemn de nuc și capetele de ciocan ergonomice, fiecare fiind disponibil separat ca piese de schimb
  • Wiha baros fără recul Wiha

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 100
  • Lungime totală (mm): 1000 mm
  • Înălțimea capului ciocanului (mm): 210 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr