{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kvalitets- og testsejl | Geprüfte Sicherheit | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; gul | |
| Materiale, hoved | stål | |
| Overflade | belagt | |
| Baneform | flad | |
| Banedimensioner | rund | |
| Hovedets diameter D | 100 mm | |
| Samlet længde | 1.000 mm | |
| Hovedlængde | 210 mm | |
| Skaftbeskyttelse | ja | |
| Egenskaber | rekylfri | |
| Længde, skaft | 880 mm | |
| Materiale, skaft | Hickorytræ | |
| Overflade | naturlig | |
| Produkttype | forhammer | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 02091 | |
| EAN/GTIN | 4010995020910 | |
| Producentnummer | 02091 | |
| L-nummer | L60100 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |