Martillo de fragua sin contragolpe, semiduro con mango de madera Hickory, cabezal redondo 100, 1000 mm

Número de artículo: 02091
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto martillo de fragua
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; amarillo
Material cabeza acero
Superficie con recubrimiento
Forma del plano forma plana
Dimensiones del plano forma redonda
Diámetro de cabezal D 100 mm
Longitud total 1.000 mm
Longitud de cabeza 210 mm
Protección mango
Características Antirrebote
Longitud, Mango 880 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Superficie natural
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 02091
EAN / GTIN 4010995020910
Número del fabricante 02091
Número L L60100 4
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje.
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida.
  • Protege su salud: El golpeo con el martillo sin retroceso minimiza la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
  • Reduce sus gastos: Mango de madera Hickory ergonómico y cabezales disponibles respectivamente de manera individual como piezas de recambio.
  • Wiha martillo macho sin retroceso
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 100
  • Longitud Total (mm): 1000 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 210 mm
  • con batería / batería recargable: No