Bezodrzutowy młot kowalski z obuchem średnio twardym z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka 100, 1000 mm

Nr art.: 02091
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Żółty
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja powlekana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt okrągły
Średnica głowicy D 100 mm
Długość całkowita 1 000 mm
Długość bijaka 210 mm
Osłona trzonka tak
Właściwości Z tłumieniem odrzutu
Długość, Trzonek 880 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu przybitnik (młotek kowalski)
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02091
EAN / GTIN 4010995020910
Numer producenta 02091
Numer L L60100 4
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 1000 x 210 x 102 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do silnych uderzeń, np. przy budowie ogrodzeń, budowie torów, naprawach/konserwacji, budowie narzędzi/maszyn, prostowaniu.
  • Żółta końcówka młotka (średnio twarda) do montażu narzędzi i maszyn, mechaniki pojazdowej, prac blacharskich i montażowych
  • Rückschlagfreier Vorschlaghammer für kraftvolle Positionsschläge
  • Bezodrzutowe uderzanie młotkiem minimalizuje obciążenie stawów, ścięgien i mięśni
  • Optymalny efekt uderzenia bez odrzutu zmniejsza wymagany wysiłek i obniża ryzyko obrażeń
  • Trzonek z drewna hikory i końcówki młotka dostępne oddzielnie jako części zapasowe
  • W wymagających środowiskach pracy, gdzie wymagana jest zarówno precyzja, jak i siła, wyzwaniem jest często wykonywanie skutecznych uderzeń bez powodowania u użytkownika odrzutu. Bezodrzutowy młot kowalski z trzonem z drewna hikory umożliwia mocne ale dozowane uderzenia pozycyjne i chroni wrażliwe powierzchnie uderzeń i krawędzie poprzez odpowiednie zachowanie młotka. Dzięki specjalnemu metalowemu wypełnieniu w końcówce młotka młot kowalski umożliwia całkowicie bezodrzutową pracę bez obciążania stawów. Ponadto o ok. 25% większa masa końcówki młotka zapewnia dodatkową moc, ułatwiając pracę i optymalizując efekt uderzenia przy mniejszym wysiłku. Młotek też zachwyca swoim wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikory o wysoce antypoślizgowej powierzchni. Żółte, średnio twarde końcówki młotka o średnicy 50 mm są idealne do zastosowań uniwersalnych, np. do montażu narzędzi i maszyn oraz przy naprawach i konserwacji. Końcówki młotka oraz ergonomiczne trzony z drewna hikory są dostępne jako cześci zamienne.
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 100
  • Długość całkowita (мм): 1000 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 210 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie