• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rückschlagfreier Hammer mit Glasfaserstiel, Hammerkopf-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 755000 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 40 mm
Serie SUPERCRAFT
Kopflänge mit Einsätzen 115 mm
Gesamtlänge 370 mm
Gewicht 0,79 kg
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel 3-Komponentenstiel
Oberfläche Pulverlackbeschichtung
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Herstellernummer 3389.040
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Unzerbrechlicher „Ultratec“ Glasfaserstiel.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte