• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Ersatz-Einsatz, Nylon, weiß, Hammerkopf-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 754910 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 10 mm
Serie SUPERCRAFT
Farbe weiß
Härte hart
Bahnform rund
Werkstoff Nylon
Produktart Schlageinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754910 10
EAN / GTIN 4030618302155
Herstellernummer 3508.010
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Passend für:

Rückschlagfreie Hämmer Nr. 754880, 754900, 755000 (bis Kat 53), 755100 und 755400, sowie Nylon-Klopfer Nr. 745250.