SZERSZÁMKIADÓ RENDSZEREK – AZ OKOS MEGOLDÁS A SIKERES SZERSZÁMKEZELÉSHEZ

Az árukiadó rendszerek egy üzemben ellátják a dolgozókat a használati eszközökkel, kölcsönszerszámokkal, elektronikai cikkekkel, alkatrészekkel és munkavédelmi eszközökkel.

Ezeket számos ágazatban használják:

  • Gépjárműipar
  • Gépgyártás
  • Forgácsolás
  • Légiközlekedés
  • Hajógyártás
  • Gyógyászattechnika

KÖRÜLMÉNYES C-ALKATRÉSZ KEZELÉS

A beszerzési folyamat során a legnagyobb kihívást a C-termékek jelentik. Ezeket kis mennyiségben szerzik be és ezáltal nagy adminisztrációs terhelést jelentenek. A beszerzési mennyiség és a ráfordítás aránya megközelítőleg 20:80. Ez magas költségeket eredményez.

További kihívást jelent a személyek ellátása. Termelőüzemekben az árukiadásnál ideális esetben éjjel-nappal dolgoznia kellene valakinek. Ha ez nem így van, ellenőrizetlen kivétel történhet és eltűnhetnek eszközök. A legrosszabb esetben termelésleállás fordulhat elő az alkatrészek vagy a szerszámok hiánya miatt. Ezen túlmenően nagyon időigényes lehet az egyes termékek keresése. Nem utolsósorban a munkaállomásnál lévő árukészlet sok tőkét leköt.

A hatékony megoldás: az okos szerszámkiadás

A modern technológiának köszönhetően a beszerzési folyamatban akár 50 százalékos megtakarítás is elérhető. Intelligens, automatizált szerszámkiadó rendszerek egyesítik a megrendelést, utánrendelést és tárolást. Ezek éjjel-nappal biztonságos kivételt tesznek lehetővé, mert minden dolgozó személyes hozzáférést kaphat. Ez például PIN kóddal és jelszóval, RFID chippel vagy ujjlenyomattal működik.

Az áruk ezen felül 100 százalékban elérhetőek. Amint elérte a minimális készletszintet, a rendszer automatikusan üzenetet küld. Így például új megrendelést küldhet vagy használhatja a rendszer automatizált rendelési folyamatát. Az árukhoz vagy a szerszámokhoz való hiányzó hozzáférési lehetőség miatti termelés leállást minden kiadó szekrénynél vészhelyzeti kioldó akadályozza meg. A kiadórendszer nyilvántartja a költséghelyet, a megbízási számokat, valamint több beszállítót. Okos szerszámkiadó rendszerekkel optimalizálja a beszerzési folyamatát és sikeresen nyilvántarthatja a C-termékeket.


Ide tartozik az intelligens szoftver is. Magától értetődően kezelhető, automatikusan képes rendelést leadni, leegyszerűsíti az adminisztrációt és a kontrolling eszközöknek köszönhetően lehetővé teszi a statisztikai kiértékeléseket.

SIKERES SZERSZÁM NYILVÁNTARTÁS A GYAKORLATBAN

Már számos vállalat használ intelligens árukiadó rendszereket. Ezek egyike a neumünsteri DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, amely a GARANT Tool24 Smartline rendszert használja a szerszámok kezeléséhez:

„Az intelligens szerszámkiadást naponta többször használják és megkönnyíti a dolgozók szerszámokkal való ellátását – különösen az éjszakai műszakban, ha a szokásos szerszámkiadásnál már nem dolgoznak és a munkatársak az akár 90 fiókos robusztus szekrényeknél szolgálhatják ki magukat. Ezen kívül az egyszerű szoftvernek köszönhetően lehetőség van a kívánt szerszámnak szkennerrel, keresővel vagy cikkszámmal történő gyors megtalálására.”

A gyár vezetősége azt akarta, hogy az 500 dolgozó három műszakos üzemben, éjjel-nappal hozzáférhessen a szükséges szerszámhoz. Ezzel egyidejűleg a dolgozók közlekedési útjait is jelentősen le kell csökkenteni. Az üzemi területen fekvő különböző szerelőcsarnokok miatt ezek valamivel hosszabbak és ezáltal időigényesebbek lehetnek.

Az innovatív szerszámkezelő rendszer alkalmazásával az üzem vezetősége nem csak a munkafolyamatainkat tudta optimalizálni, hanem még a dolgozók elégedettsége is nagy mértékben növekedett.


A SZERSZÁMKIADÓ RENDSZEREK TÍPUSAI

A szerszámkiadóknak két típusa létezik. Az egyenkénti kiadó rendszerek különböző méretű rekeszekkel rendelkeznek. Minden rekeszben csak egy termék található – a csomagátvevő állomásokhoz hasonlóan. A kiadórendszerek második változatában több termék van egy fiókban. Ezek elméletileg egyszerre kivehetőek. A praktikus tartozékoknak köszönhetően a kisalkatrész raktárat rugalmasan az Ön igényeihez igazíthatja és ezáltal növelheti a termelékenységet. Ide tartozik például a vonalkód leolvasó, valamint az RFID szkenner.

A szerszámszekrényekhez hasonlóan a rendszerek számos kivitelben kaphatóak. Ezeket mindenekelőtt a következők különböztetik meg:

  • Méret
  • A fiókok száma és mérete
  • Tartozékok a fiókok felosztásához
  • Rekeszek felosztása
  • Maximális teherbírás
  • Zárrendszer

A kiválasztásnál ügyeljen arra, hogy a szerszámkiadó szekrények biztonságosan, stabilan és rugalmasan bővíthetőek legyenek.
Így az üzemi folyamatokban bekövetkező változások esetén is bármikor elvégezheti a módosításokat.


MODULÁRIS ÉS RUGALMAS RENDSZEREK – A JÖVŐ TRENDJE

A szerszámkiadás területén az innovatív modellek mindenekelőtt moduláris kialakításúak és ezáltal maximális rugalmasságot biztosítanak. Így a szekrényrekeszek méretét egyedi igényei szerint választhatja ki és a különböző variációkat egy teljes rendszerré vonhatja össze. A központi vezérlő egység segítségével az automatikus raktárrendszer hatékonyan kezelhető. Ezen felül a kiadó szekrények optikailag és funkcionálisan mindig jobban beilleszthetőek a meglévő műhelyberendezések közé.

A modern szerszám- és árukiadó rendszerek már ma rendelkeznek intelligens szoftveres vezérléssel. A különböző interfészek más rendszerekkel is képesek kommunikálni. A jövőben ezek még inkább a beszerző és termelő rendszerek közötti összeköttetéssé fognak válni. Ezáltal teljes és intelligens C-termék kezelés válik lehetővé, amely jelentősen csökkenti a beszerzési ráfordításokat.

Az innovatív GARANT árukiadó rendszerekről további információkat itt talál:


A szerszámkiadó rendszerek mellett a műhelyberendezésekhez tartoznak még a munkaállomás rendszerek, szerszámszekrények, létratechnika, műhelykocsik, a szállítókocsik a raktározástechnika, környezetvédelem technika, valamint a térrendszerek és konténerek. Itt további információkat talál a munkaállomás ergonómia és az 5S módszer témakörével kapcsolatban.Tovább az áttekintéshez.

A HOFFMANN GROUP TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁSAI

A Hoffmann Group első osztályú szolgáltatásokat kínál egy helyről. Kompetens szaktanácsadóink a teljes folyamat alatt támogatást nyújtanak a szerszámkiadó rendszerekkel kapcsolatban – a tanácsadástól a vállaltunknál történő bemutatáson és a tervezésen keresztül egészen a szállításig és üzembe helyezésig. Ezen felül igény esetén betanítjuk a dolgozóikat és adminisztrátoraikat, hogy megismerjék az új rendszert. Az Ön új árukiadó rendszerének a sikeres telepítését követően tanácsadóink továbbra is Ön mellett állnak – személyesen, E-Mail-ben vagy telefonon.

Tanácsadás kérése

Áttekintő oldalunkon megismerheti, hogy ezen kívül egy ergonomikus és funkcionális műhelyberendezéshez milyen elemek tartoznak.

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető