LÉTRATECHNIKA – ELLENŐRZÖTT BIZTONSÁG A MEGFELELŐ LÉTRÁKKAL
A létratechnika több, mint egy kifejezés a jó létrára. Ez a fogalom bevizsgált és biztonságos munka- és segédeszközöket jelöl, hogy veszélytelenül jusson a magasba vagy a mélybe. A létratechnikára számos szabvány és előírás vonatkozik. És ennek jó ok van, mert ezáltal a balesetveszély nagy mértékben minimalizálható. Itt bemutatjuk a legfontosabb szabványokat és leírjuk, hogy a létráknál mire kell ügyelnie – az egyszerű fellépőktől a profi épület létrákig.
IRÁNYELVEK ÉS DIN SZABVÁNYOK – AZ ÖSSZES LÉTRÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A létratechnikára főként a DIN 131-1 -131-7 és a DIN EN 14183 szabványok, valamint a TRBS 2121 2. része érvényes. Ezek mindenekelőtt a megnevezéseket és felépítéseket, a méreteket, követelményeket és a felhasználást, valamint a szükséges vizsgálatokat szabályozzák. Ennek során például a fellépők és a magasítók kapcsolódnak a felépítésekhez. Így például a munka-/lépcsős dobogóhoz egy méteres magasság felett korlát szükséges. És csak legalább 33 x 52 cm felülettől használható az állólétráknál a legfelső fok „munkadobogóként“.Ezen felül a DIN szabványokkal a biztonsági jelölések és felhasználói tájékoztató szabályozása is megtörténik. A DIN EN 131-1/-2 itt különleges szerepet játszik. Ez 2018 januárban módosult. Azóta a létrákat két csoportba soroljuk: professional ipari felhasználáshoz non-professional magáncélú használatra. Ennek háttere annak a létratechnikának a igénybevétele, melyek napi használatban vannak.
A szabvány itt 50.000 ciklusból indul ki, ezzel szemben a magáncélú használat 10.000 ciklussal számol. Azoknak a létráknak, melyek ipari felhasználásra vannak méretezve, lényegesen magasabb vizsgálati követelményeket kell teljesíteniük. Ezért a 3 méternél hosszabb létráknak nagyobb lábszélességgel kell rendelkezniük (fixen beépített keresztmerevítővel vagy kúpos felépítéssel). Rendszerint piktogramok jelzik, hogy egy létrát privát (1) vagy professzionális területen (2) szabad használni.
TRBS 2121 2. részének változásai:
A TRBS (üzembiztonságról szóló műszaki szabályok és az üzembiztonsági rendelet felismerései) közelebbről meghatározzák a munkaeszközök használata során felmerülő mindenkori kötelezettségeket. Ezt a munkaadónak az óvintézkedések meghatározásakor figyelembe kell venni. A TRBS 2121 2. része érvényes a munkaadókra és azok alkalmazottaira. Itt közlekedési útként és magas munkaállomásként szolgáló létrákat különböztetünk meg. Itt áttekintést nyújtunk a TRBS 2121 2. része általi jelentős változásokról:
A létra mint közlekedési út
6 - 8 méter: Korlátozott használatLétrák csak nagyon ritka használat esetén engedélyezettek.Gyakori használat esetén: Alternatívát kell választani, pl. telepített épület létra, lépcső stb.
1 - 5 méter: Korlátlan használat5 m magasságig engedélyezett a fokos- és lépcsős létráknak közlekedési útként történő használata, hacsak más biztonságosabb munkaeszközök alkalmazása nem arányos. A magas munkaállomásra való fel- és lejutást biztonságosan kell tudni végrehajtani (kockázatértékelés).
Létra magas munkaállomásként
6 - 8 méter: Nem használhatóA létra nem engedélyezett. Válasszon alternatívát, pl. emelőkosár, állvány, stb.
3 - 5 méter: Korlátozott használatLétra lépcsőfokokkal vagy dobogóval engedélyezett. Max. használati idő: 2 óra
1 - 2 méter: Korlátlan használatLétrák lépcsőkkel, beakasztható lépcsőkkel vagy dobogókkal engedélyezettek. Időben korlátlan.
Ha a létrákat munkaállomásként is használják, a módosított TRBS 2121 2. rész kifejezett lépcsős létrákat követel meg fokos helyett – függetlenül attól, hogy milyen fajtájú létráról van szó. Alternatívaként a fokos létrák felszerelhetőek megfelelő beakasztható dobogókkal vagy lépcsőkkel. Ez egy gyors és kedvező költségű megoldás a meglévő létráknak a TRBS szerinti további használatához.
VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ HOSSZÚSÁGÚ LÉTRÁT ÉS KORLÁTMAGASSÁGOT
A 2009/104/EK EU irányelv előírja, hogy egy létra használója mindig biztonságosan álljon és meg tudjon kapaszkodni. Németországban ezt az irányelvet az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) hajtja végre. A létra méretének / hosszának kiválasztásakor a következőket kell figyelembe venni:
- Az egyágú létráknál csak a negyedik legmagasabb lépcsőre/létrafokra szabad felmászni.
- A mindkét oldalon járható létráknál csak a harmadik legmagasabb lépcsőre/létrafokra szabad felmászni.
- Univerzális létráknál „kitolt létrás állólétrákra“ csak az ötödik legmagasabb fokig szabad felmászni.
- A dobogós állólétrákat és a dobogós létrákat úgy kell megválasztani, hogy a felhasználónak a maximálisan szükséges munkavégzési magasságot a dobogóról nyújtózkodás nélkül kell elérnie.
- A helyes nekitámasztási szög egyszerű meghatározására az úgynevezett könyök módszer szolgál. Ehhez álljon egyenesen a felállított létra első lépcsőjére, és nyújtsa a behajlított karját a létra irányába. Ha a könyök ilyenkor a lépcsők vonalába esik, a nekitámasztási szög helyes.
A helyes létra kiválasztása a szükséges munkavégzési
- Munkavégzési magasság = állásmagasság + 1,50 m
- Karnyújtási magasság = állásmagasság + 2,00 m
Munkavégzési magasság = kék
Karnyújtási magasság = zöld
Állásmagasság = piros
A létra hosszának kiszámítása
Szükséges minimális létrahossz (m-ben) a következő nekitámasztási szöggel
Példa a minimális létrahossz kiszámítására:
Függőleges magasság (felső nekitámasztási pont) = 6,00 m
Fokos létra használata esetén (70° dőlésszög): 6,00 m x 1,064 = 6,40 m
NEM HASZNÁLHATÓ RENDSZERES VIZSGÁLAT NÉLKÜL
Annak érdekében, hogy egy létra hosszú távon is minden előírást teljesítsen, vizsgálatokat kell végezni. Egy arra alkalmas, szakképzett személynek az üzemben rendszeresen tesztelnie, dokumentálnia és vizsgálati plakettel kell ellátnia a létrákat. Ennek során egy egyszerű szemrevételezés és működés ellenőrzés mellet a következő kritériumok és működési tesztek vannak érvényben:
- Szár stabilitás
- Talp szélesítés
- Torziós teszt (állólétráknál és egyágú létráknál)
- Tartós terhelési teszt
- Base-Slip teszt
A vizsgálati időközök elsősorban a használat gyakoriságához, a használati igénybevételhez, valamint korábbi vizsgálatok megállapított hiányosságainak gyakoriságához és súlyosságához igazodnak. A fent nevezett irányelvek mellett az üzemnek a létrák vizsgálatára vonatkozóan a következő törvényeket és rendeleteket kell figyelembe vennie:
- Munkavédelmi törtvény (ArbSchG)
- Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV)
- 208-016 DGUV információ
GYENGE MINŐSÉGŰ LÉTRÁK – AZ ELSŐ PILLANTÁS CSALÓKA LEHET
Aki a létrákat összehasonlítja egymással, gyakran a lépcsőfokok számához vagy a súlyhoz tartja magát. De egyik sem jelent jó iránymutatást a minőség értékeléséhez. Mert a fokok távolsága jelentősen különbözhet. A több létrafok nem jelent mindig nagyobb magasságot. A 280 mm az ergonomikus létrafok távolság – ha ennél kisebb, a fel- és lemászás kevésbé kényelmes. Gyakran alábecsülik a szélesség fontosságát. Egy létrának legalább 350 mm szélesnek kell lennie, mert így biztonságos az állás és az nem korlátozza be a munkavégzés során a mozgásszabadságot.A létratechnika kidolgozása szintén fontos szerepet játszik. A gyenge minőségű létrák nagyobb átfedéssel rendelkeznek a gyenge szárak kiegyenlítéséhez – a magasság kárára. A szegecsek vagy a szimpla hegesztés csekélyebb tartósságra utal. A kiváló minőségű létrák vasalatokkal és csavarokkal vannak összeállítva, hogy az alkotóelemek cserélhetőek legyenek. A lábak műanyag sapkáinak fix csavarozással kell rendelkezniük, hogy a szállításnál azok ne vesszenek el vagy akár a biztonságos stabilitást veszélyeztessék.A különösen könnyű létrákat is óvatosan kell kezelni – a súly csökkentése a stabilitás kárára mehet. És nem minden arany ami, fénylik. A szépen csillogó alumínium gyakran húzott alumínium, amely lényegesen kevésbé tartós.
MILYEN TÍPUSÚ LÉTRATECHNIKA LÉTEZIK?
A létráknál alapvetően a következő típusokat különböztetjük meg:
A létratechnika mellett a műhelyberendezésekhez tartoznak még a munkaállomás rendszerek, szerszámszekrények, szerszámkiadó rendszerek, műhelykocsik, a szállítókocsik,
a raktározástechnika, környezetvédelem technika, valamint a térrendszerek és konténerek. Itt további információkat talál a munkaállomás ergonómia és az 5S módszer témakörével kapcsolatban.
LÉTRATECHNIKAI SZAKTANÁCSADÁS
Műhelyberendezési szaktanácsadóink szívesen szolgálnak tanácsadással az Ön üzeme számára a pontosan megfelelő létrával kapcsolatban. Olyan megkereséseknél, melyek mind a létratechnikával, mind a zuhanásgátlással kapcsolatosak, szükség esetén szívesen bevonjuk kompetens egyéni védőeszköz tanácsadóinkat. Szakértőink szívesen segítenek személyes beszélgetés során, telefonon vagy e-mail-ben.