Sistema de salida de mercancías - solución inteligente para una gestión eficaz de herramientas
Los sistemas de salida de mercancias se encargan de aprovisionamiento de suministros de taller, herramientas, artículos de electrónica, materiales de construcción y de equipos de protección. Se encuentran muchas aplicaciones en:
- Segmento de automoción,
- Construcción de maquinaria,
- Mecanizado,
- Aeronáutica,
- Construcción naval,
- Medicina
Costosa gestión de las piezas "C"
El mayor reto de aprovisionamiento para las empresas sigue siendo la gestión de los artículos "C". Estos artículos se compran en pocas cantidades, pero suelen causar mucho trabajo administrativo. La relación entre los volumenes de compra y los costes de gestión son 20 a 80.
Otro desafio representan los equipos de protección individual. En las líneas de producción en caso ideal el sistema de salida de mercancias tiene que estar utilizado todo el día. Si el sistema no llega a utilizarse para las retiradas y repuestas, se pueden provocar las retiradas incontroladas y las predidas de material. En el peor caso incluso puede provocar pérdidas de producción y paradas inproductivas por falta de algunas piezas o herramientas. Además, en las búsquedas inproductivas se pierde mucho tiempo.
Una solución eficaz: sistema de salida de mercancías inteligente
Gracias a las tecnologías modernas se puede ahorrar hasta un 50% en costes de aprovisionamiento. El sistema inteligente de salida de mercancías automática se encarga de los pedidos, reposiciones y almacenamientos. Él garantiza una retirada asegurada 24 horas al día, ya que se puede ceder un acceso individual a cualqier empleado. El registro y acceso al sistema funciona a través de PIN, pasaporte, RFID-Chip o la huella dactilar.
De este modo las herramientas son 100% disponibles. En cuanto se aproxime un stock mínimo, el sistma genera un aviso automático. En este caso el usuario puede mandar un pedido nuevo o utilizar el sistema automático de reposición. Las paradas improductivas por falta de los suministros o de las herramientas se evitan a través de un desbloqueo de emergencia en todos los sistemas de salida de mercancías.
El sistema de salida de mercancías gestiona los centros de coste, números de pedidos y varios proveedores. De este modo el aprovisionamiento de los artículos C sale mucho más económico. Un Software inteligente para este sistema es de vital importancia. Este Software debe proporcionar una navegación intuitiva, enviar los pedidos automáticos, facilitar la administración y generar las estadisticas gracias a los Controlling-Tools.
La gestión exitosa de las herramientas en práctica
Hoy el día cada vez hay más empresas que apuestan por los sistemas de gestión de mercancías. Una de ellas es DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH en Neumünster, que emplea el sistema Tool24 Smartline de GARANT para controlar y gestionar las herramientas y suministros de taller:
„El sistema de salida de mercancías inteligente llega a utilizarse muchas veces al día y facilita a los empleados un acceso rápido a las herramientas. Este sistema está muy apreciado sobre todo por los empleados de turno de noche, cuando ya no hay personal para entregar las herramientas y uno tiene que poder con los armarios con hasta 90 cajones para encontrar una herramienta necesaria. Además, la herramienta necesaria puede ser fäacilmente identificada gracias al Software intuitivo, búsqueda a través del escáner, palabra clave o número de referencia."
Pero la gerencia tomó la decisión de proporcionar los 500 empleados de 3 turnos con un acceso a las herramientas las 24 horas al día. Los tiempos de desplazamientos de los empleados se han reducido significativamente, ya que la planta cuenta varias salas espaciosas.
Gracias al empleo del sistema innovativo de gestión de herramientas, la gerencia de la planta no solamente ha conseguido agilizar la fluidez de trabajo, sino también mantener al personal contento.
Tipos de sistemas de salida de mercancías
Se distinguen dos tipos de sistemas de salida de mercancías. El sistema de entrega individual dispone de compartimientos de diferentes tamaños. En cada uno de los compartimientos se encuentra solo un artículo. En el otro sistema de salida de mercancías en cada uno de los cajones o compartimientos se pueden depositar varios artículos. La segunda opción es muy aconsejable cuando se trata de ahorrar el sitio de almacenaje. Gracias a los accesorios flexibles el sistema se puede ajustar a las necesidades individuales de cada uno. Estos incluyen, por ejemplo el escaner de código de barras y el RFID-Scanner.
Igual como los armarios de herramientas, los sistemas de salida de mercancías están disponibles en varias ejecuciones. Se diferencian por las siguientes características:
- la máxima capacidad de carga
- la cantidad y dimensiones de cajones
- el sistema de cierre
- las tomas de corriente para cargar las baterías
- los accesorios para los cajones y compartimientos
A la hora de elegir un sistema de salida de mercancías correcto hay que tener en cuenta que los armarios de herramientas son seguros, estables y modulares. Para que pueda distribuir el mueble según sus necesidades en cualquier momento.
Los sistemas modulares y flexibles es la tendencia del futuro
Los modelos innovativos de sistemas de salida de mercancías son sobre todo modulares para ofrecerle la máxima flexibilidad. Así puede combinar el tamaño de los cajones y compartimientos según sus necesidades. Con la ayuda de la unidad central de control el sistema automático de almacenaje se puede gestionar con eficacia. Además, los armarios de entrega siempre se combinan de mejor manera desde punto de vista práctico y estético con el mobiliario industrial de la misma serie.
Hoy en día los modernos sistemas de salida de mercancías y herramientas ya disponen de un Software inteligente. Gracias a los diferentes interfaces se pueden comunicar con otros sistemas. En el futuro se espera un aumento de su protagonismo como intermediario entre las compras y producción. Además, es un remedio perfecto para agilizar la gestión de las piezas "C".
Conoce más sobre los sistemas innovativos de salida de mercancías de GARANT:
El completo abanico de servicios de Hoffmann Group
Hoffmann Group ofrece un servicio de primera clase de una sola mano. Nuestro equipo competente de los técnicos de sistema de salida de mercancías le asesora a lo largo de todo el procedimiento de compra - desde la previa consulta hasta la demonstración en nuestras instalaciones, la elección de módulos, entrega y puesta en marcha. Además, enseñamos a vuestro equipo de empleados y adminidtración a utilizar el sistema. INcluso después de la instalación del sistema de salida de mercancías nuestros ténicos siquen a vuestra disposición: en persona, por correo electrónico o por teléfono.
Para descubrir otros elementos, que pertencen al sistema ergonómico y funcional de mobiliario industrial, pinche aquí.