SZERSZÁMSZEKRÉNYEKKEL GONDOSKODHAT A RENDRŐL AZ IPARI ÜZEMEKBEN
A műhelyekben és az ipari üzemekben a dolgozók minden nap számos szerszámmal és kis alkatrésszel végzik a munkájukat. A szerszámszekrények és polcok segítenek abban, hogy a munkafolyamatok szervezettebbek legyenek. A különböző eszközök áttekinthetően vannak elrendezve és ezáltal gyorsan megtalálhatóak. Így a dolgozók nem töltenek szükségtelen időt a megfelelő szerszám keresésével. Ezen felül a munkaeszközök biztonságosan megtalálhatóak és nem koszolódnak.
A helyes szerszámszekrény kiválasztásánál néhány kritériumot figyelembe kell venni, hogy megtalálja az Ön feladataihoz és helységeihez optimális megoldást és elkerülje a rossz befektetést:
- Szekrény típusa
- Szekrény mérete
- Fiókok vagy ajtók típusa
- Belső kialakítás
- Rugalmasság
- Ergonómia
MIT KELL FIGYELEMBE VENNI A MŰHELY BERENDEZÉSÉNÉL
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9635492495390_w1410.jpg)
Egy műhelyberendezés kiválasztásánál alapvető a szükséges minőség és funkcionalitás. Csak a helyes választással teremti meg a legjobb feltételeket a dolgozói számára a hatékony munkavégzéshez. De a tervezésnél az olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a fény,
a hely és a közlekedési helyiségek – az ergonómiai tényezőkhöz hasonlóan, hogy kímélje a dolgozók egészségét.
A műhelyberendezés rugalmas elrendezése és gyors átalakítása a munka mai dinamikus világában egyre nagyobb szerepet játszik.
A modern műhelyberendezések szekrényrendszerei ezért egységes raszteren alapulnak. Ez lehetővé teszi az egyes szekrények és a további elemek modulszerű elrendezését. A modulokat egyedileg egymás mellé vagy egymás fölé lehet elhelyezni a rendelkezésre álló tér optimális kihasználásához és a hatékony munkafolyamatok kialakításához.
Ezeket a kritériumokat kell figyelembe vennie egy szerszámszekrény kiválasztásánál:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9635492691998_w1410.jpg)
Ajtók kiválasztása
A klasszikus szerszámszekrények fiókokkal vannak felszerelve. Ezek különböző fiók előlap magasságokkal kaphatóak, hogy az igényektől függően összeállíthassa a megfelelő konfigurációt. A szerszámok tárolására szolgáló normál szekrények és gépkiszolgáló szekrények rendszerint szárnyas ajtókkal rendelkeznek. Választhat azonban tolóajtókat vagy redőnyöket is, különösen kevés hely esetén. Az ablakos ajtók segítenek tájékozódásban.
Teljesen felszerelt vagy önállóan konfigurált szerszámszekrények
Sok gyártó esetén két fiókos szekrény típus közül választhat. A teljesen felszerelt szerszámszekrények már meghatározott fiókokkal és polcokkal rendelkeznek. A másik opció az önállóan konfigurált acélszekrények: Ön kiválasztja a megfelelő méretű házat, valamint azokat a fiókokat és polclapokat, amelyekre szüksége van. Közben ügyeljen a házmagasság és a hasznos magasság közötti különbségre (ház – 100 mm = hasznos magasság).
Fiókos szekrény, univerzális szekrény vagy speciális szekrény
A helyes szekrény kiválasztásnál mindenekelőtt a felhasználási cél a fontos. A szerszámok tárolásához elsősorban fiókos szekrényeket használnak. Ha sok különböző eszközt szeretne tárolni, akkor egy szárnyas- vagy tolóajtós és polcos univerzális szekrény a legjobb döntés. Ez nyitott tárolódobozokkal felszerelve is kapható, ha sok kis alkatrészt szeretne tárolni. A forgácsolás területére speciális CNC szekrények kaphatóak, melyekben a drága CNC szerszámok biztonságosan és áttekinthetően tárolhatóak. Ha fontos az elektrosztatikus kisülés miatti károsodás elleni védelem, akkor a vezetőképes ESD szerszámszekrények jelentik az ideális felszerelést.
A SZERSZÁMSZEKRÉNYEK FELSZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9635495247902_w1410.jpg)
A fém szekrények és fiókos polcok modelltől függően eltérő felszereltséggel rendelkezhetnek.
Fiókok és polcok
A fiókok rendet tesznek a szerszámtárolóban. Ezek különböző méretekben kaphatóak, kezdve
az 50 mm-től egészen a 300 mm-ig vagy nagyobbig. A jobb tájékozódás érdekében a fiókos szekrények cserélhető és többször feliratozható feliratcsíkokkal rendelkeznek. A speciális lyukasztásoknak köszönhetően elválasztó lapok helyezhetőek el, melyek plusz rendet tartanak.
A modellek teljesen kihúzhatóak, hogy a dolgozók minden egyes eszközt elérjenek. A polclapok kihúzható vagy fix változatokban érhetőek el.
Fiókrendezők
A hatékony munkaszervezés többek között egy tiszta és áttekinthető rendszeren alapul.
Az olyan fiókrendezők, mint a fiókbetétek, hasított elválasztó lemezek, válaszfalak, dobozok és keményhab betétek segítenek, hogy minden eszköznek meglegyen a saját helye.
Rakodópolcok és takarólapok
A szerszámszekrények tetejének az optimális használatához a műhelyberendezések speciális rakodófelületekkel rendelkeznek – például legurulásgátló peremmel, bambusz vagy rétegelt falemez takarólapokkal, csúszásgátló lapokkal vagy bordázott gumival.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9635496591390_w1410.jpg)
BiztonságtechnikaA műhelyszekrények és az univerzális szekrények különböző biztonsági technológiákkal kaphatóak.Ezek:
- Zárható fiókok és ajtók.
- A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.
- Egykezes egyenkénti fiókkioldás, mely olyan gurítható modelleknél, mint a szerelőkocsik, mozgatás közben megakadályozzák a fiókok kinyílását.
- Szintező lábazat a padló egyenetlensége esetén egyedileg beállítható szekrénylábakkal.
- ESD műhelyszekrények az üzem érzékeny területeire.
Szekrényvilágítás
Modern LED-es technológiákkal a szárnyas- vagy tolóajtós műhelyszekrények optimálisan megvilágíthatóak, akár a teljes beltér oldalsó világítással, akár az egyes rekeszek.
A lámpa beállítható mind állandó világításként , mind ajtónyitásra kapcsolódó világításként.
A szekrényvilágítás ezen felül javítja az ergonómiát és a munkavédelmet.
A SZERSZÁMSZEKRÉNYEK TÍPUSAI
A szerszámszekrényeknek különböző típusa léteznek. Az egyéni igényektől függ, hogy az Ön üzemében melyik változat jöhet szóba. A nagyméretű szekrények nagy szerszámoknak biztosítanak helyet. A függőleges szekrények lehetővé teszik a munkaeszközökhöz való könnyű hozzáférést. A nagy teherbírású szekrények fiókonként vagy polclaponként akár 200 kilogrammot is elbírnak.
A sarokszekrények további tárolóhelyet kínálnak, mint egy L alakú pulton. Az egyes modellek különböző méretekben és felszereltségekkel kaphatóak.
A szerszámszekrények mellett a műhelyberendezésekhez tartoznak még a munkaállomás rendszerek, létratechnika, szerszámkiadó rendszerek, műhelykocsik, a szállítókocsik,
a raktározástechnika, környezetvédelem technika, valamint a térrendszerek és konténerek. Itt további információkat talál a munkaállomás ergonómia és az 5S módszer témakörével kapcsolatban.
Tovább az áttekintéshez.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9629751377950_w1410.jpg)
SZAKTANÁCSADÁSRA VAN SZÜKSÉGE?
Kompetens műhelyberendezési tanácsadás
A minőségi szerszámok és műhelyberendezések rendszerpartnereként a Hoffmann Group Ön mellett áll szakértelmével. Gyártóktól független tanácsadást nyújtunk a szerszámszekrények és univerzális szekrények kiválasztásánál, amelyek a leginkább igazodnak az Ön igényeihez. Ezen felül CAD alapú tervezéssel segítjük a műhelyének, raktárcsarnokának vagy irodájának a berendezését. Megbízható szállító és szerelő szolgáltatásunkkal rövid időn belül használatba veheti új műhelyberendezését.
Kérdések esetén személyesen, E-Mailben vagy telefonon állunk rendelkezésére.