Artikeluitgiftesystemen – de slimme oplossing voor succesvol gereedschapsmanagement

Artikeluitgiftesystemen voorzien de medewerkers van verbruiksartikelen, leengereedschap, elektronica, onderdelen en persoonlijke beschermingmsmiddelen. Ze worden in talloze branches gebruikt:

  • Automobielindustrie
  • Machinenbouw
  • Verspaning
  • Luchtvaart
  • Scheepsbouw
  • Medische techniek

Tijdrovend C-onderdelen-management

De grootste uitdaging in het inkoopproces zijn de C-artikelen. Ze worden in kleine volumes gekocht en veroorzaken dus veel administratief werk bij inkoop. De verhouding tussen inkoopvolume en inspanning is ongeveer 20 tot 80. Dit leidt tot hoge kosten.

Een andere uitdaging is het personeel. In productie-installaties moet de goederenuitgifte idealiter 24 uur per dag bemand zijn. Als dit niet het geval is, kunnen ongecontroleerde opnames en verlies het gevolg zijn. In het ergste geval kunnen er zelfs productiestilstanden zijn als gevolg van niet-beschikbare onderdelen of gereedschappen. Bovendien kan het zoeken naar afzonderlijke items erg tijdrovend zijn. Last but not least brengt het aanleggen van voorraden op de werkplek veel kapitaal met zich mee.

Een efficiënte oplossing: de slimme artikeluitgifte

Dankzij moderne technologieën kunt u tot 50 procent besparen op inkoopprocessen. Intelligente, geautomatiseerde artikeluitgiftesystemen combineren bestellen, aanvullen en opslag.

Ze zorgen voor een veilige uitname, de klok rond, omdat er voor elke werknemer een persoonlijke toegang kan worden gecreëerd. Deze toegang kan bestaan uit een PIN en een wachtwoord, een RFID-chip of een vingerafdruk.

Bovendien zijn de artikelen voor 100 procent beschikbaar. Zodra een minimum voorraadniveau is bereikt, stuurt het systeem automatisch een bericht uit. U kunt dus een nieuwe bestelling sturen of het geautomatiseerde bestelproces van het systeem gebruiken. Productiestilstand door gebrek aan toegang tot de artikelen of gereedschappen wordt voorkomen door noodontgrendeling van alle uitvoerkasten.

Slimme artikeluitgiftesystemen beheren kostenplaatsen, ordernummers en meerdere leveranciers. Op deze manier optimaliseert u uw inkoopprocessen en kunt u C-artikelen zeer kosteneffectief beheren. Intelligente software is essentieel. Deze moet een intuïtieve bediening bieden, automatisch bestellingen verzenden, het beheer vereenvoudigen en statistische evaluaties mogelijk maken dankzij controletools.

Succesvol gereedschapsmanagement in de praktijk

Tal van bedrijven werken al met intelligente systemen voor goederenuitgifte. Een daarvan is DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH in Neumünster, die het Tool24 Smartline-systeem van GARANT gebruikt voor toolbeheer:

"De intelligente gereedschapsuitgifte wordt meerdere keren per dag gebruikt en maakt het voor werknemers gemakkelijker om ze van gereedschap te voorzien - vooral tijdens de nachtdienst, wanneer de reguliere gereedschapsuitgifte niet bemand is en met de robuuste kasten met maximaal 90 lades kunt gebruiken."

Het management wilde dat de ongeveer 500 medewerkers 24 uur per dag toegang hebben tot de benodigde tools, zelfs in drieploegendienst. Tegelijkertijd moeten de looptijden van werknemers aanzienlijk worden verkort. Vanwege de verschillende hallen op het terrein kunnen deze soms wat langer en tijdrovend zijn.

Door het gebruik van innovatief gereedschapsmanagement kon het management niet alleen de werkprocessen optimaliseren, maar ook de medewerkerstevredenheid aanzienlijk verhogen.

Soorten artikeluitgiftesystemen

Er zijn twee soorten artikeluitgiftes. Enkele stuks-uitgiftesystemen beschikken over compartimenten van verschillende groottes. In elk compartiment bevindt zich slechts één artikelen. rfügen über unterschiedlich große Fächer. In jedem Fach befindet sich nur ein Artikel. In lade- of kastsystemen liggen daarentegen meerdere artikelen in één lade of compartiment. Deze varianten zijn zeer ruimtebesparend. Dankzij praktische accessoires kunnen ze het automatische magazijn bovendien flexibel aan uw wensen aanpassen en daarmee de productiviteit verhogen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de barcode-scanner en de RFID-scanner.

Net als gereedschapkasten zijn de systemen in verschillende versies beschikbaar. Ze verschillen voornamelijk in:

  • Grootte
  • Maximale draaglast
  • Aantal en grootte van de lades
  • Sluitsysteem
  • Stroomaansluitingen voor het opladen van accu's
  • Accessoires voor lade-/vakindeling

Let er bij de aanschaf op dat de artikeluitgiftekasten veilig, stabiel en flexibel uitbreidbaar zijn. Zo kunt u ook bij veranderingen in de bedrijfsprocessen te allen tijde aanpassingen doorvoeren.

Modulaire en flexibele systemen – de trend van de toekomst

Innovatieve modellen in de artikeluitgifte zijn voornamelijk modulair en bieden u maximale flexibiliteit. U kunt dus de grootte van de kastcompartimenten kiezen op basis van uw individuele behoeften en verschillende variaties combineren in een compleet systeem. Het automatische opslagsysteem kan efficiënt worden beheerd met behulp van een centrale besturingseenheid. Bovendien kunnen de uitgiftekasten steeds beter worden geïntegreerd in de bestaande bedrijfsinrichting.

Moderne gereedschap- en artikelafgiftesystemen hebben al intelligente softwarebesturing. Dankzij verschillende interfaces kunnen ze communiceren met andere systemen. In de toekomst zullen ze zich nog meer ontwikkelen als een koppeling tussen inkoop- en productiesystemen. Dit maakt consistent en intelligent C-artikelbeheer mogelijk, wat de inspanningen bij inkoop aanzienlijk vermindert.

Meer over de uitgiftesystemen

GARANT Tool24

GARANT Tool24

De modulaire GARANT Tool24-artikeluitgiftesystemen bieden u maximale flexibiliteit. U kunt kiezen tussen ladekasten, verticale kasten en individuele artikeluitgiftekasten. Alle systemen kunnen individueel worden gecombineerd en precies naar uw behoeften worden ingedeeld en vormgegeven, en kunnen op elk moment eenvoudig worden uitgebreid en omgebouwd.

HOLEX 24seven

HOLEX 24seven

De HOLEX 24seven artikeluitgiftesystemen zijn zelfstandige systemen en direct klaar voor gebruik. De uitgifteautomaten worden gekenmerkt door een eenvoudige bediening en een hoge gebruiksvriendelijkheid. Drie kastsystemen bieden voor alle eisen de passende oplossing.

Uitgebreide service

De Hoffmann Group biedt eersteklas service vanuit één bron. Onze competente, gespecialiseerde adviseurs voor gereedschapsuitgiftesystemen ondersteunen u tijdens het hele proces - van advies en demonstratie in ons bedrijf, planning tot levering en inbedrijfstelling. Daarnaast kunnen we uw medewerkers en beheerders opleiden zodat ze vertrouwd raken met het nieuwe systeem.

Na de succesvolle installatie van uw nieuwe gereedschapsautomaat staan onze adviseurs nog steeds met raad en daad voor u klaar - persoonlijk, per e-mail of per telefoon.
Advies aanvragen

Welke elementen bovendien tot een ergonomische en functionele bedrijfsinrichting behoren ontdekt u op onze Overzichtspagina.