A BIZTONSÁGOS SZEKRÉNYRENDSZER NAGYOBB ESZKÖZÖK KIADÁSÁHOZ
GARANT Tool24 Locker – sok hely nagyobb eszközökhöz.
Az innovatív GARANT Tool24 Locker egyenkénti kiadó rendszer kölcsönzött és használati termékeinek biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kivételét tesz lehetővé. A rekeszes szekrény különösen nagyméretű rekeszekkel rendelkezik, ennek köszönhetően nagyobb áruk és szerszámok biztonságos tárolása is lehetséges. Az ügyfél általi vezetékezéshez minden rekesz elérhető a technikai aknából és ezáltal különösen alkalmas elektromos szerszámok tárolásához is.
A GARANT Tool24 Locker szekrény Master Unit vagy Extension Unit változatban kapható
és rugalmasan kombinálható és bővíthető más GARANT Tool24 rendszerekkel.
A GARANT TOOL24 LOCKER ELŐNYEI
Biztonságos
Egyedi, dolgozóhoz kapcsolódó árukiadás PIN kóddal / jelszóval, RFID hozzáféréssel
vagy ujjlenyomattal. Zárrendszer egyszerű és biztonságos vészkioldáshoz.
Stabil
A rendszer kifejezetten ipari felhasználáshoz készült.
A kiváló minőségű alkotóelemek beépítése karbantartásmentes működtetést biztosít.
Sokoldalú
A mindkét oldalon megtalálható perforált falak lehetővé teszik egy érintőképernyő rugalmas elhelyezését. Ezen felül a GARANT Easyfix rendszerünk minden akasztója és tartója,
ill. a műhelyberendezések kínáltunk perforált falakhoz való minden tartozéka felhasználható.
A GARANT Tool24 Locker tíz RAL színben kapható (speciális színek felár ellenében).
Intelligens
A kiadó rekeszek mellett található egy LED sor, mely az automatikusan nyíló fedél mellet jelzi a kivevő személy részére, hogy az eszköz hol található. Ezen felül minden rekesz alapkivitelben LED-es belső világítással rendelkezik, mely megkönnyíti mind a nyíló rekeszek észlelését sötét környezetben, mind magát a kivételt.
Egyedileg konfigurálható rekeszek
3 rekeszszélesség és több rekeszmagasság választható. Ebben elsősorban terjedelmes termékek, mint nagyobb egyéni védőeszközök, elektromos és kéziszerszámok, vagy a műanyag L-BOXX® rendszerkofferünk tárolhatóak és tarthatóak nyilván. Egyedi rekeszméretek, szekrény szélességek és mélységek lehetségesek. Opcionálisan a rekeszek ablakokkal is konfigurálhatóak. Így biztosított az Ön igényeinek megfelelő legegyedibb kialakítás.
A képen balról jobbra:
180/40 változat 40 rekesszel, 300/14 változat 14 rekesszel, 450/10 változat 10 rekesszel.
Felhasználási példák
Elektromos szerszámok töltése és nagyobb egyéni védőeszközök vagy rendszerkofferek tárolása gond nélkül lehetséges
További információk a GARANT Tool24 Locker szekrényről
Opcionálisan kapható tartozékok a még nagyobb rugalmasság érdekében
A 2D vonalkód leolvasó további formátumokat is támogat, mint: adatmátrix, PDF 417, QR-kód, EAn, UCC és sok más.
Az RFID szkennerrel a meglévő rendszereit egyszerűen tovább használhatja, mint például a LEGIC vagy a MIFARE.
Szaktanácsadásra van szüksége?
Tanácsadó hálózatunk több mint 75 eBusiness szakértővel kompetens tanácsadást nyújt és Önnel közösen megtalálják a beszerzéseinek kezeléséhez optimális megoldást. Mi végig támogatást nyújtunk Önnek a tanácsadástól a tervezésen keresztül egészen az üzembe helyezésig és oktatásig. És ha ezután még kérdései lennének, természetesen továbbra is állunk a rendelkezésére.
Több mint 2.800 GARANT Tool24 sikeres telepítése 2014 óta.
A fiókos és függőleges szekrények mellett a GARANT Tool24 egyenkénti kiadó szekrényrendszereket is kínál. Tudjon meg többet általánosan a rendszerről és a különböző szekrény koncepciókról: