GARANT Tool24 Smartline – moduláris ipari szerszámkiadó megoldás hatalmas tárolókapacitással kis helyen
Az árukat és szerszámokat kiadó munkaállomásoknak és tárolási megoldásoknak bizonyos kritériumoknak meg kell felelniük, pl. nagy és rendszerezett tárolókapacitás szükséges kis helyen. A GARANT Tool24 Smartline szerszámtároló szekrényekkel ez könnyen elérhető. Ez a rugalmas árukiadó rendszer a tökéletes megoldás forgácsoló, szerelő és mérőeszközök, munkabiztonsági berendezések és egyéb C-alkatrészek vagy kis alkatrészek tárolásához, kezeléséhez és kiadásához. A GARANT Tool24 Smartline két különböző kivitelben kapható: fiókos szekrényként és állószekrényként.

Hatalmas tárolókapacitás kis helyen.

Gyors feltöltés és vételezés fiókos és állószekrényekből.

Rugalmasan és modulárisan bővíthető ipari árukiadó megoldás
A gyors és hatékony ipari szerszámkiadó megoldás
GARANT Tool24 Smartline fiókos szekrény
A GARANT Tool24 Smartline fiókos szekrény moduláris és erős technológiát kínál tetszőleges számú elemhez.
A fiókos szekrények különösen alkalmasak, ha gyorsan és egyszerűen szeretné kivenni és kicserélni a tárgyakat. Használhatja őket szerszámok, fogyóeszközök és egyéb C-kategóriás cikkek tárolására és kezelésére.
Három GridLine szekrényváltozat érhető el.
Modern fiókrendszerek – egyedileg konfigurálhatóak
Nézze meg a videóban, milyen intelligensek a rendszereink:
- Gyors és biztonságos bejelentkezés
- RFID-n keresztül Intelligens adagolás gombnyomásra
- Intuitív szoftver és állítható LED-világítás
- Tárolás még a túlméretezett szerszámoknak/mérőeszközöknek is
- GridLine elválasztók
Egy rendszer – 1000 lehetőség
Sokoldalú, testreszabható, praktikus – tökéletesen az Ön igényeire szabva!

Moduláris bővítés elérhető
További bővítőrendszerekkel a főrendszer bármilyen Tool24 elemmel kombinálható és bővíthető – pontosan a konkrét igényeinek megfelelően.

Robusztus, hosszú élettartammal
A rendszert kifejezetten ipari használatra tervezték. A széles fiókok teherbírása 75 kg, a keskenyeké 15 kg. Ennek eredményeképpen lehetséges nehéz tételek problémamentes tárolása is. A szekrény borulásvédő mechanizmussal van felszerelve, mivel egyszerre csak egy fiókja nyitható.

Testreszabható rekeszkonfiguráció
Két különböző fiókszélesség kapható: 612 és 153 mm. A fiókok 25 mm-es intervallumokban konfigurálhatók az Ön igényeinek megfelelő magasságra. Így a szerszámai és mérőeszközei pontos méretéhez igazíthatja őket.

A széles szekrények egyedileg konfigurálhatók
A 40G szekrényszélességgel (1000 mm) a két fiókszélesség (36G és 8G) mostantól külön-külön kombinálható a maximális rugalmasság érdekében. Elérhető fiókmagasságok: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm.

Egyedi fiókelosztók
Az osztóelemek segítségével a rekeszek egyedileg oszthatók fel. Különböző osztóelemeket választhat. Ezek többek között az eForm merev habból készült betétek és a kis alkatrészek tárolórekeszei. A válaszfalak osztóközei megfelelnek a választékunkban találhatóknak.

Széles színválaszték
A rendszerek készletről rendelhetők világosszürke RAL 7035 és antracit RAL 7016 színkombinációban. Összesen tíz RAL színből választhatja ki a váz és a fiókok színét. Egyéb színek különdíj ellenében kaphatók.

Intelligens szoftveres megoldások
Az egyedi szoftvercsomagok lehetővé teszik, hogy a rendszereket pontosan a követelményeihez igazítsa. Ez magába foglalja többek között a rekeszek gyors és egyszerű felosztását a húzás és ejtés funkcióval.
Ismerkedjen meg a Tool24 szoftverrel
„Az innovatív szerszámkezelő rendszer használatával nem csak működésünketjavítottuk a rövidebb szerszámkiadási és keresési időkkel és a szerszámok folyamatos, 24 órás elérhetőségével, hanem dolgozóink munkahelyi elégedettségét is jelentősen növeltük.”
Jovany Krämer, raktár- és logisztikai vezető, DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
A tökéletes bővítmény előre beállított szerszámokhoz
GARANT Tool24 Smartline állószekrény
A GARANT Tool24 Smartline állószekrény az előre beállított szerszámok ideális tárolóhelye.
Az állószekrény a Tool24 Smartline Főrendszer kiegészítése vagy bővítménye. Könnyen csatlakoztatható, és ideális megoldás az előre beállított szerszámok tárolásához, kezeléséhez és kiadásához. Az álló szekrény 14 különböző konfigurációban rendelhető – különböző felszerelési módokhoz, pl. SK, VDI, C és HSK.
A szerszámok kezelése a meglévő szoftverrel történik.

Stabil kialakítás
A rendszert kifejezetten ipari használatra tervezték. A biztonságos megoszló üzemi terhelés kihúzható keretenként 600 kg. Az állószekrény maximális teherbírása 2400 kg.

Gyors hozzáférés
A kihúzható keretek automatikusan nyílnak. Ez biztosítja a szerszámok gyors elérését.

Egyedileg konfigurálható
Az állószekrényhez 24 tartósín tartozik. A rögzítések alkalmasak szerszámállványokhoz, tartósínekhez, polctartó tálcákhoz és perforált polclapokhoz. Lehetőség van akár négy alapra helyezett, kihúzható keretre is. A furatrács osztása 37 mm.
Ügyfeleink számára biztosított előnyök
Használja ki a moduláris GARANT Tool24 rendszer előnyeit
Több, mint 9 000 sikeres GARANT Tool24 telepítés 2014 óta