{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Schruppscheibe STANDARD Guss | |
| Diamètre | 178 mm | |
| Largeur disque T | 7 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Support | Fibres de verre | |
| Type de produit | Meules | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Pour matériau | fonte | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Caractéristiques | vibrations réduites | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 34681415 | |
| EAN / GTIN | 9003173165591 | |
| Réf. fabricant | 34681415 | |
| Article hors catalogue | L50140 104380 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |