• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Tyrolit HSL-FC Disques pour scies portatives 350x4,2/2,4x25,4 STANDARD béton

Réf.: 34291707
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme de disque
Diamètre 350 mm
Largeur disque T 4,2 mm
Support acier
Machine motrice autre
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 25,4 mm
Epaisseur du matériau max. 150 mm
Référence fabricant HSL-FC
Couleur Jaune; argent
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif diamant (D)
Granulométrie (micromètres) 38 µm
Pour matériau béton
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Norme EN 13236

Identification et classification

Référence article 34291707
EAN / GTIN 9003172024066
Réf. fabricant 34291707
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Matériaux usinables: Mise en oeuvre sur béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu’à 150 mm.
  • Détails: Utilisation sur scies portatives thermiques, électriques ou hydrauliques.

Caractéristique(s):

  • Form: C7W M-9 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 4,2 - 10
  • Dimension (D x T / E x H): 350 x 4,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 4.2 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie à main

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie à main