Tyrolit Disque à meuler 230x6,5x22,23 C30S STANDARD fonte

Réf.: 34675338
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Référence fabricant C30S STANDARD; Schruppscheibe
Type forme droite
Diamètre 230 mm
Largeur disque T 6,5 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Dureté S
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Granulométrie (mesh) 24 mesh
Procédé de rectification ébauche
Pour matériau fonte
Groupe de matières Métal
Pour ponçage
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34675338
EAN / GTIN 9009013071749
Réf. fabricant 34675338
Article hors catalogue L50140 104991
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Meule d'ébarbage haute performance pour les applications les plus exigeantes sur la fonte à graphite lamellaire (GJL) et la fonte nodulaire (GJS).
  • Grâce à la spécification en carbure de silicium, le ponçage et le meulage du revêtement de la fonte ne sont plus un problème.
  • Le nouveau design minimise l'usure des angles et permet des résultats de haute qualité sur des pièces difficiles à travailler.
  • Comparé aux produis concurrents, la nouvelle gamme de meulage Tyrolit offre des vibrations réduites et en fait un produit agréable à utiliser.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: C24S-BFS
  • Dimension: D x U x H = 230 x 6,5 x 22,23

Avantage(s):

  • Spécialement développé pour le meulage des couches de fonte et le ponçage
  • Peu de pression nécessaire
  • Haute agressivité
  • Détérioration des angles limitée

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour le meulage et le ponçage de pièces en fonte