Tyrolit Disque à meuler 230x7x22,23 ZA24S STANDARD fonte

Réf.: 34652161
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Schruppscheibe STANDARD Guss
Diamètre 230 mm
Largeur disque T 7 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Fibres de verre
Type de produit Meules
Abrasif zirconium (ZA)
Pour matériau fonte
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34652161
EAN / GTIN 9009013068435
Réf. fabricant 34652161
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Les meules à ébarber STANDARD de Tyrolit permettent d'obtenir des taux d'enlèvement élevés tout en offrant une longue durée de vie et un confort accru lors des travaux sur la fonte aciérée.
  • Le nouveau design permet de réduire au minimum l'éclatement des bords et d'obtenir des résultats de haute qualité sur des pièces à usiner compliquées.
  • Contrairement aux produits concurrents, la nouvelle gamme de disques à ébarber est synonyme de vibrations réduites et d'un confort d'utilisation clairement accru.
  • Cet outil efficient a été spécialement conçu pour les applications sur les fontes à graphite lamellaire (GJL) et les fontes nodulaires (GJS).
  • Il est utilisé aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébavurage et d'enduit

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZA 24 S- BFS
  • Dimension: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Avantage(s):

  • Taux d'enlèvement élevé grâce au zirconium de qualité
  • Liant spécialement adapté à la fonte de fer pour de bonnes durées de coupe
  • Vibrations réduites et facilité d'utilisation accrue
  • Les éclatements de bords sont réduits au minimum

Utilisation:

  • Optimisé pour les meuleuses d’angle à turbine haute fréquence et à air comprimé.

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Optimisé pour les meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et à haute fréquence

Remarque(s):

  • Pour les applications complexes sur la fonte à graphite lamellaire (GJL) et la fonte nodulaire (GJS), aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébarbage et de nettoyage