Assortiment d'accessoires Pour meules compactes

Réf.: 34581830
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série PREMIUM
Référence fabricant Spannflansch für Kompaktscheiben verpresst
Diamètre 9,6 mm
Type de produit Plateaux-supports
Logement côté machine Queue
Diamètre extérieur 76 mm
Pour diamètre de disque 76 mm

Identification et classification

Référence article 34581830
EAN / GTIN 9009013088242
Réf. fabricant 34581830
Article hors catalogue L50140 104585
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Cette flasque de serrage PREMIUM permet de fixer des meules compactes de petits diamètres sur la meuleuse droite.
  • Une manipulation simple et la plus grande sécurité possible pour l'opérateur sont garanties.
  • Veuillez respecter à cet effet la vitesse de rotation maximale autorisée.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Permet un serrage facile et sûr des disques compacts sur le meuleuse droite
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597

De la même série "PREMIUM" Afficher tout