{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | PREMIUM | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents Dc | 6 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
| forme de fraise rotative | fraise rotative à bout arrondi | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| type de denture | denture croisée | |
| degré de finesse de la denture | type moyen | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO) | |
| type de produit | fraise rotative |
| Référence article | 34213581 | |
| EAN / GTIN | 9003172013688 | |
| Réf. fabricant | 34213581 | |
| Article hors catalogue | L50140 1810 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |