Tyrolit upínací příruba pro kompaktní kotouče lisované 76x9,6 PREMIUM

Artiklové číslo: 34581830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PREMIUM
Označení výrobce Spannflansch für Kompaktscheiben verpresst
Průměr 9,6 mm
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Stopka
Průměr vnější 76 mm
Vhodné pro průměr kotouče 76 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34581830
EAN / GTIN 9009013088242
Číslo výrobce 34581830
L-číslo L50140 104585
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Tato PRÉMIOVÁ upínací příruba umožňuje upnutí kompaktních disků v malých průměrech na přímá bruska.
  • Snadná manipulace a maximální bezpečnost pro uživatele jsou zaručeny.
  • Vezměte prosím na vědomí maximální přípustnou hodnotu otáčky.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Poznámka:

  • Umožňuje snadné a bezpečné upnutí kompaktních disků na přímá bruska
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597