Tyrolit Plato sujeción para Muela compacta prensada 76x9,6 mm PREMIUM

Número de artículo: 34581830
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PREMIUM
Denominación del fabricante Spannflansch für Kompaktscheiben verpresst
Diámetro 9,6 mm
Tipo de producto Plato de apoyo
Alojamiento lado máquina Mango
Diámetro exterior 76 mm
Para diámetro de disco 76 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 34581830
EAN / GTIN 9009013088242
Número del fabricante 34581830
Número L L50140 104585
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Esta brida de fijación Premium permite sujetar discos compactos de pequeño diámetro en el rectificado penetrante recto.
  • Se garantiza un manejo sencillo y la máxima seguridad para el operario.
  • Tenga en cuenta la herramienta de torneado máxima permitida.

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Amoladora recta

Nota:

  • Permite una sujeción fácil y segura de los discos compactos en el amoladora recta
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597