Flanc de prindere pentru Disc compacte presate 76x9,6 PREMIUM

Cod articol.: 34581830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PREMIUM
Denumirea producătorului Spannflansch für Kompaktscheiben verpresst
Diametru 9,6 mm
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Coadă tip
Diametru exterior 76 mm
Potrivit pentru diametru disc 76 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 34581830
EAN / GTIN 9009013088242
Număr producător 34581830
L-Număr L50140 104585
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Această flanșă de prindere PREMIUM permite fixarea discurilor compacte cu diametre mici pe râșnița dreaptă.
  • Manevrarea ușoară și siguranța maximă pentru utilizator sunt garantate.
  • Vă rugăm să rețineți viteza maximă permisă.

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Permite prinderea ușoară și sigură a discurilor compacte pe râșnița dreaptă
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597