Tyrolit support extensible pour bande spiralée 22x20 PREMIUM

Réf.: 34647558
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
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
Série PREMIUM
Référence fabricant Gummiträger für Spiralbänder
Particularité poignée ergonomique
Domaine d’utilisation Medium
Type de produit meuleuse droite

Identification et classification

Référence article 34647558
EAN / GTIN 9009013068732
Réf. fabricant 34647558
Article hors catalogue L50140 104809
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le support en caoutchouc PREMIUM a été spécialement conçu pour la fixation de bandes spiralées.
  • Grâce à l'expansion des lamelles sur le support, les bandes spiralées se fixent et sont ainsi sûres et faciles à monter.
  • Cet accessoire convient à toutes les bandes spiralées de l'assortiment Tyrolit.

Avantage(s):

  • Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Utilisation:

  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse de rotation maximale

Remarque(s):

  • Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées Tyrolit sur des meuleuses droites

De la même série "PREMIUM" Afficher tout