• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Spannflansch für Kompaktscheiben verpresst 76x9,6 PREMIUM

Artikel-Nr.: 34581830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung Spannflansch für Kompaktscheiben verpresst
Durchmesser 9,6 mm
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Schaft
Durchmesser außen 76 mm
passend für Durchmesser Scheibe 76 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34581830
EAN / GTIN 9009013088242
Herstellernummer 34581830
L-Nummer L50140 104585
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Dieser PREMIUM Spannflansch ermöglicht das Aufspannen von Kompaktscheiben in kleinen Durchmessern auf den Geradschleifer.
  • Eine einfache Handhabung und die größtmögliche Sicherheit für den Anwender sind garantiert.
  • Bitte beachten Sie dazu die höchstzulässige Drehzahl.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen der Kompaktscheiben auf den Geradschleifer
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597