Tyrolit TSU Disques pour scies sur table 650x3,9/3x60 PREMIUM universels

Réf.: 34171018
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nuance de coupe DP
Revêtement diamant (D)
Diamètre des dents Dc 650 mm
Diamètre d’alésage D3 60 mm
Largeur de coupe B 3,9 mm
Forme de dent Rz
Lubrifiant non
Av. arrosage min. inapproprié
Série PREMIUM
Av. arrosage max. inapproprié
Référence fabricant TSU Tischsägeblatt; TYROLIT TSU
Usinage à sec adaptée
Huile inapproprié
Air inapproprié
Groupe d’usinage O (divers)
Longueur totale L 3 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage tronçonnage (FTR)
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 34171018
EAN / GTIN 9003171453997
Réf. fabricant 34171018
Article hors catalogue L50140 101206
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: béton cellulaire, brique argilo-calcaire, pierre ponce, brique, etc.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm fournies jusqu’au diamètre 550 mm.
  • Au-delà de 625 mm de diamètre, fourniture d’une bague de réduction de 60–55 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: C1W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimension (D x T / E x H): 650 x 3,9 / 3 x 60 mm
  • Diamètre: 650 mm
  • Epaisseur: 3.9 mm
  • Alésage: 60 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Scie de table

De la même série "PREMIUM" Afficher tout