Tyrolit fraise carbure 52ZYA-S SC 6x18-6x50 PREMIUM acier

Réf.: 34213557
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
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série PREMIUM
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 18 mm
forme de fraise rotative fraise rotative cylindrique
Pas des arêtes de coupe différence
type de denture denture croisée
degré de finesse de la denture type moyen
Longueur totale L 50 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO)
type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 34213557
EAN / GTIN 9003172013640
Réf. fabricant 34213557
Article hors catalogue L50140 2283
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les fraises carbure PREMIUM pour meuleuse droite sont fabriquées sur des meuleuses automatiques CNC ultramodernes.
  • Il en résulte un outil de précision efficient, disponible en différents types d'exécution, qui réunit toutes les conditions pour des résultats optimaux.
  • La forme agressive de la fraise est particulièrement à copeaux continus et fournit le plus grand enlèvement de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d'accès.
  • Grâce à une géométrie des arêtes de coupe spécialement conçue, cet outil parvient à maintenir la formation de chaleur à un niveau toujours faible, afin de ménager la pièce à usiner et la fraise.
  • Vous obtenez ainsi la meilleure durée de vie et une longévité maximale sur l'Acier.

Caractéristique(s):

  • Form: 52ZYA-S MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
  • Spécification : SC
  • Dimension (D x T - S x L): 6 x 18 - 6 x 50 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet
  • La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux
  • La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier
  • Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier
  • Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels

De la même série "PREMIUM" Afficher tout