{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | DP | |
| Revêtement | diamant (D) | |
| Diamètre des dents Dc | 250 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 35 mm | |
| Largeur de coupe B | 2,2 mm | |
| Forme de dent | Wz | |
| Av. arrosage min. | inapproprié | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | inapproprié | |
| Lubrifiant | non | |
| Série | PREMIUM | |
| Référence fabricant | TSU Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Groupe d’usinage | O (divers) | |
| Longueur totale L | 250 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 250 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage (FTR) | |
| Type de produit | lames de scies circulaires |
| Référence article | 34180849 | |
| EAN / GTIN | 9003171391862 | |
| Réf. fabricant | 34180849 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |