Kołnierz mocujący Tyrolit do tarcz kompaktowych, sprasowany 76x9,6 PREMIUM***

Nr art.: 34581830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta Spannflansch für Kompaktscheiben verpresst
Średnica 9,6 mm
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny chwyt
Średnica zewnętrzna 76 mm
do średnicy tarczy 76 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34581830
EAN / GTIN 9009013088242
Numer producenta 34581830
Numer L L50140 104585
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ten kołnierz mocujący PREMIUM umożliwia zamocowanie tarcz kompaktowych o małej średnicy na szlifierce prostej.
  • Gwarantujemy łatwą obsługę i maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika.
  • W tym kontekście należy zwrócić uwagę na maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową.

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Wskazówka:

  • Umożliwia łatwe i bezpieczne zamocowanie tarcz kompaktowych na szlifierce prostej
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597