Protection pièce, Pour type de mandrin: 160

Réf.: 312800 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 160 mm
Longueur 23 mm
Largeur 18 mm
Egalement pour type de mandrin 140
Type de produit Protection de guidage des mors

Identification et classification

Référence article 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Réf. fabricant 108503
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Utilisation:

A insérer dans le guidage du mors. Empêche les copeaux de pénétrer dans le corps du mandrin.

Adapté(s) pour:

Mandrins 310505310705 et 312505312705.
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
Connectez-vous