Mandrin de tour à crémaillère avec semelle et mors durs rapportés, DIN 702-3, Type: 160/5

Réf.: 313140 160/5
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Mandrin cône court 5
Type 160
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. 5 mm - 161 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. 67 mm - 174 mm
Course de serrage par mors S 6,2 mm
⌀ ext. A 164 mm
Passage E 42 mm
⌀ cône de centrage B 82,563 mm
Nombre de goujons filetés 4
Dim. goujons filetés M10
Carré femelle clé K 10 mm
Poids 8,7 kg
Vitesse de rotation max. 5 400 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm
Type de produit Mandrins à crémaillère

Identification et classification

Référence article 313140 160/5
EAN / GTIN 4019208227870
Réf. fabricant 437548
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement.
  • Avec sécurité des mors, serrage concentrique.
  • Passage plus grand.
  • Précision quasi doublée, comme prévu par la norme DIN 6386.
  • Force de serrage élevée pour un effort minimum.
  • Augmentation des vitesses de rotation grâce au système de blocage de sécurité.
  • Rotation et remplacement aisé et rapide des mors.
  • Profil extérieur avec arêtes de projection d’eau.
  • Graisseur pour lubrification de toutes les surfaces lisses.

Avantage(s):

Dans les applications nécessitant des forces de serrage très élevées, de grandes précisions de concentricité et une répétabilité permanente fiable.

Utilisation:

Pour nez de broche DIN 702-3. Avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Matière(s):

Entièrement en acier, surface complètement trempée.

Livraison:

Avec: 1 jeu de mors, 1 clé de serrage, 1 jeu de vis de fixation.

Remarque(s):

Possibilité d’agrandir l’alésage E: réf. 160 à 45 mm, réf. 200 à 55 mm, réf. 250 à 75 mm, réf. 315 à 102 mm (moyennant supplément).