Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs, Pour type de mandrin: 100

Réf.: 315200 100
Fixer le prix 3 Unité (53,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 100 mm
Longueur L 48 mm
Largeur B 14 mm
Hauteur H 33,5 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 315200 100
EAN / GTIN 4019208038834
Réf. fabricant 110166
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.