Mandrin de tour à crémaillère avec semelle et mors durs rapportés, DIN 702-4, Type: 160

Réf.: 313120 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
Type 160
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. 5 mm - 161 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. 67 mm - 174 mm
Course de serrage par mors S 6,2 mm
⌀ ext. A 164 mm
Passage E 42 mm
Hauteur mandrin D 63 mm
⌀ centrage B 145 mm
Carré femelle clé K 10 mm
Poids 9,3 kg
Vitesse de rotation max. 5 400 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm
Type de produit Mandrins à crémaillère

Identification et classification

Référence article 313120 160
EAN / GTIN 4019208227771
Réf. fabricant 437490
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement.
  • Avec sécurité des mors, serrage concentrique.
  • Passage plus grand.
  • Précision quasi doublée, comme prévu par la norme DIN 6386.
  • Force de serrage élevée pour un effort minimum.
  • Augmentation des vitesses de rotation grâce au système de blocage de sécurité.
  • Rotation et remplacement aisé et rapide des mors.
  • Profil extérieur avec arêtes de projection d’eau.
  • Graisseur pour lubrification de toutes les surfaces lisses.

Avantage(s):

Dans les applications nécessitant des forces de serrage très élevées, de grandes précisions de concentricité et une répétabilité permanente fiable.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation avec vis par l’avant. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Matière(s):

Entièrement en acier, surface complètement trempée.

Livraison:

Avec: 1 jeu de mors, 1 clé de serrage, 1 jeu de vis de fixation.

Remarque(s):

Possibilité d’agrandir l’alésage E: réf. 160 à 45 mm, réf. 200 à 55 mm, réf. 250 à 75 mm, réf. 315 à 102 mm (moyennant supplément).