{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Série | Professional electric | |
| Emballage | Carton | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate-ronde | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple) | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Caractéristiques poignée | isolation complète; propriété ergonomique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier au carbone (C70) | |
| Surface | avec chromage; trempées | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN ISO 5745 | |
| Longueur totale | 160 mm |
| Référence article | 27422 | |
| EAN / GTIN | 4010995274221 | |
| Réf. fabricant | 27422 | |
| Article hors catalogue | L60070 3049 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |