Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Réf.: 43335
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Matériau acier au carbone (C70)
Longueur totale L 160 mm
Pour fil (dur); fil (souple)
Zone de protection ESD (EPA) non
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Référence fabricant Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Position mors/mâchoire droit
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation charnière entrepassée
Couleur Rouge
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques isolation complète
Surface avec chromage
Procédé de fabrication trempage

Identification et classification

Référence article 43335
EAN / GTIN 4010995433352
Réf. fabricant 43335
Article hors catalogue L60070 4030
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour couper des câbles ainsi que des fils tendres et durs. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Découpe précise et nette des fils souples et durs
  • DynamicJoint® - Construction articulée innovante unique
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Professional electric de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses possibilités. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Avec une forme de tête semi-ronde cette pince de précision assure une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. De plus, la surface de la pince avec chromage de haute qualité protège contre la rouille et confère à la pince une longue durée de vie. La pince coupante diagonale est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 16
  • avec pile / accumulateur: Non