Pince coupante diagonale grande capacité Professional electric avec DynamicJoint® avec ressort d’ouverture activable et désactivable 180 mm, 7″

Réf.: 41319
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Référence fabricant Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de pince Pinces coupantes diagonales à forte démultiplication
Forme mors/mâchoire forme ronde
Pour fil (dur); fil (souple); câble (diamètre extérieur)
Type d’articulation articulation réglable
Avec ressort d’ouverture oui
Articulation avec ressort d’ouverture commutable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques isolation complète
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749
Longueur totale 180 mm

Identification et classification

Référence article 41319
EAN / GTIN 4010995413194
Réf. fabricant 41319
Article hors catalogue L60070 101199
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée grâce à un rapport de transmission de levier optimisé.
  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pince coupante diagonale universelle à transmission de force optimisée pour couper des fils et câbles souples et durs.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • La coupe à longueur de câbles et de fils en utilisation continue requiert beaucoup de force et sollicite considérablement les poignets. La pince coupante diagonale grande capacité Wiha avec poignée à deux composants permet une découpe sans effort en cas de fortes contraintes. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Le ressort d'ouverture déclenchable permet de travailler sans effort notamment en cas d'utilisation continue. La pince performante avec une forme de tête semi-ronde garantit en outre une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. La pince coupante diagonale grande capacité est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La surface de la pince avec chromage de haute qualité protège contre la rouille et confère à la pince une longue durée de vie. La pince coupante diagonale grande capacité se révèle être l'outil idéal pour les applications électriques.
  • DIN ISO 5749.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2.3 mm
  • Longueur totale (mm): 180 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Force de coupe: 18
  • Fil moyennement dur (mm): 3.8 mm
  • Fil dur (mm): 2.7 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 2.3 mm
  • avec pile / accumulateur: Non