Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 225 mm, 9″

Réf.: 26717
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale L 225 mm
Label de qualité et de contrôle VDE
Caractéristiques fonction de coupe
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Référence fabricant Kraftkombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide
Emballage En vrac
Forme mors/mâchoire forme plate
Pour fil (dur); fil (souple); corde à piano
Type d’articulation charnière entrepassée
Zone de protection ESD (EPA) non
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5746; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201

Identification et classification

Référence article 26717
EAN / GTIN 4010995267179
Réf. fabricant 26717
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée grâce à un rapport de transmission de levier optimisé.
  • Augmente votre efficacité: Prise en main pratique et confortable dans toutes les situations.
  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Application: Pince à usage général de grande capacité pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples jusqu'à très durs.
  • Normes: DIN ISO 5746.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2.5 mm
  • Longueur totale (mm): 225 mm
  • Longueur totale (Pouce): 9″
  • Force de coupe: 19
  • Fil moyennement dur (mm): 4.4 mm
  • Fil dur (mm): 3 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 2.5 mm
  • avec pile / accumulateur: Non