Käsinepari CUT C 6

Tuote nro.: 094438 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
828 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 15G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GreenPlus
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille; vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia 15G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X32C
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri vihreä/musta
Käsineen koko 6
Käyttö uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094438 6
EAN / GTIN 4067263723905

Kuvaus

Malli:

Uudet GARANT GreenPlus -käsineet vakuuttavat kestävällä tuotantotavalla ja samalla korkealla käyttömukavuudella ja kestävyydellä.
Kestävän kehityksen mukainen viiltosuojakäsine on valmistettu 30-prosenttisesti kierrätetystä nailonlangasta (lopputuotteessa yli 24 % kierrätysmateriaalia) (koskee kokoa 9). Tämä pienentää CO2-jalanjälkeä 65 grammaa paria kohti (verrattuna tavanomaisiin monikäyttöisiin nailonkäsineisiin) (koskee kokoa 9). Miellyttävän alusmateriaalin neuletiheys on 15, mainio sormituntuma. Kämmenpuolella kevyt nitriilipinnoite. Soveltuu kosketusnäytöille. Sopii sekä kuiviin työympäristöihin että öljyisiin, rasvaisiin ja märkiin kohteisiin, .joissa on suuri viiltovaara. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää.

Ohje:

Ympäristöystävällinen, 100 % muoviton pakkaus. Näitä käsineitä voi ostaa vain täydellisenä pakkausyksikkönä (VPE) tai useampana yksikkönä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin