Chaise pivotante de travail, bois, avec roulettes

Réf.: 965331
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Base-Tec
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 430 mm
Profondeur d'assise 400 mm
Hauteur du dossier 340 mm
⌀ piètement 680 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Plage de réglage en hauteur 420 mm - 600 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise non
Matériau assise Hêtre multiplis
Matériau piètement Acier
Exécution piètement Jeu de roulettes
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs non
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965331
EAN / GTIN 4016849295411
Réf. fabricant 9653H-3000

Description

Exécution:

Siège et dossier en hêtre multiplis à collages multiples, vernis naturel, lavables et peu salissants.
 
Assise (l×P): 430×400 mm. Hauteur du dossier: 340 mm.

Norme:

DIN 68877

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange