Pyörivä jakkara, keinonahka, pyörillä

Tuote nro.: 965406
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli pyörillä
Istuin-⌀ 400 mm
Jalkaristikon ⌀ 640 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 430 mm - 600 mm
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Jalkaristikon materiaali muovi
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965406
EAN / GTIN 4016849534763
Valmistajan numero 9468H-0551 NEU
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pestävää tekonahkaa, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen ⌀ 400 mm.
Ristikkojalan ⌀ 640 mm.
Istuimen ⌀ 400 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.