Pyörivä jakkara, PU-vaahto, suojatulpat

Tuote nro.: 965395
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Tuolin kantavuus: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli ilman pyöriä
Istuin-⌀ 350 mm
Jalkaristikon ⌀ 640 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 430 mm - 600 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali PU-vaahto
Jalkaristikon materiaali muovi
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965395
EAN / GTIN 4016849295619
Valmistajan numero 9467H-2000

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin lujaa PU-vaahtoa. Istuimen ⌀ 350 mm.
Ristikkojalan ⌀ 640 mm.
Istuimen ⌀ 350 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat