Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta 1000 mm

Tuote nro.: 415510 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 74,29 € /kpl
  • 68,08 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 1 000 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,08 mm
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Paino 1,75 kg
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415510 1000
EAN / GTIN 2050001060242
Valmistajan numero 4112623

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. Suuri digitaalinäyttö. Mittauskärjet ja V-johde.
Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Kevyt ja tarkka liike V-johteen ansiosta. Kisko ja luisti alumiinia. Painoetu 50  %. Kulutuksen- ja naarmunkestävä: kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat