• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lampada frontale LED con batteria, Modello: 400

Codice art.: 081346 400
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 40 lm - 400 lm
Corrente di illuminazione Boost 1.000 lm
Durata 2 h - 22 h
Durata illuminazione Boost 35 s
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Peso 133 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081346 400
EAN / GTIN 4069515040822
Codice del produttore 081346 400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale a LED con due diversi angoli di irradiazione (spot e flusso) e funzione di luce rossa.

Fornitura:

Incluso cavo di carica.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione IP 54 contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.
  • Antiurto secondo IK 07.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Per sostituire la batteria, aprire l’alloggiamento solo nel punto previsto.
  • Altrimenti, non aprire l’alloggiamento.
  • Non sostituire le lampadine.