Hay una alternativa para este artículo

Martillo antirrebote con mango de fibra de vidrio, ⌀ cabeza de martillo: 40mm

Número de artículo: 755000 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material inserto nailon
Diámetro de la carcasa 40 mm
Dureza duro/a
Material carcasa acero
Serie SUPERCRAFT
Forma de la superficie de impacto forma redonda
Resistencia al desgaste
Longitud total 370 mm
Longitud de cabeza 115 mm
Características Antirrebote
Carcasa
Inserto martillo blando 1
Modelo mango de 3 componentes
Material, Mango fibra de vidrio
Tipo de producto martillo blando
Peso total 790 g
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Número del fabricante 3389.040
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.
Mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.