{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material inserto | nailon | |
| Dureza | duro/a | |
| Peso total | 1.040 g | |
| Longitud total | 380 mm | |
| Diámetro de la carcasa | 50 mm | |
| Material carcasa | acero | |
| Forma de la superficie de impacto | forma redonda | |
| Resistencia al desgaste | sí | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Longitud de cabeza | 120 mm | |
| Características | Antirrebote | |
| Carcasa | sí | |
| Inserto martillo blando | 1 | |
| Modelo | mango de 3 componentes | |
| Material, Mango | fibra de vidrio | |
| Tipo de producto | martillo blando | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 755000 50 | |
| EAN / GTIN | 4030618303008 | |
| Número del fabricante | 3389.050 | |
| Fabricante/responsable | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |