Punzones y batidores de nailon, ⌀ del cabezal: 10mm

Número de artículo: 745250 10
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
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Botador
Contenido Pieza única
Longitud total 168 mm
Serie SUPERCRAFT
Color blanco
Forma vástago forma redonda
Forma cabeza de impacto cilíndrico
Material Acero sin especificar
Características antirrebote
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Número del fabricante 3408.010
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero con insertos de nailon intercambiables.

Nota:

Los insertos de nailon de recambio están disponibles en el n.° 754910.